Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi® Schutzecke, Typ E, 2D, VE 4 Stk, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Knuffi® Schutzecke
Knuffi® Schutzecke
Knuffi® Schutzecke
Knuffi® Schutzecke
Artikel-Nr.:
     103-610908
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10812
EAN/GTIN:
     4251182801756
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Knuffi® Schutzecke, Typ E, 2D, VE 4 Stk, schwarz.

Zum Schutz vor Verletzungen an Ecken und Kanten. Hohe Pufferwirkung durch abgerundete Ecken. Brandgeprüft nach DIN EN 13501-1 Klasse E-d2. Leichte Montage - selbstklebend.

Verpackungseinheit 4 Stück.
Weitere Informationen:
Typ:
E
Profil:
Schutzecken
Querschnitt:
L-Form
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Schutzprofilecke, Warnprofil, knuffi kantenschutzecke, eckenschoner, eckschutzprofil schwarz, SHG, 610908 49, Kantenschutzecke, Markierung, Markierungen, Markierungsprofil, Markierungsprofile, Prallschutz, Schutzprofil, Schutzprofile, Warnprofile
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,58*
€ 15,12*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,17*
€ 15,12*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,29*
€ 18,65*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 12,82*
€ 19,64*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 38,07*
€ 50,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,01*
€ 59,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,47*
€ 57,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,14*
€ 54,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,32*
€ 53,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,21*
€ 50,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,07*
€ 45,30
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 9,5175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
10813
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.