Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenbehälter für Wertstoff-Sammelbehälter, aus verzinktem Stahlblech, für Inhalt 60 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenbehälter für Wertstoff-Sammelbehälter
Innenbehälter für Wertstoff-Sammelbehälter
Artikel-Nr.:
     103-607046
Herst.-Nr.:
     3819
EAN/GTIN:
     4030695038190
Suchbegriffe:
Innenbehälter
Inneneimer
Inneneinsatz
Wertstoffsammler Einsatz
Innenbehälter für Wertstoff-Sammelbehälter, aus verzinktem Stahlblech, für Inhalt 60 l.

Robuster Innenbehälter aus verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, verzinkt
Volumen:
51 Liter
Oberfläche:
feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Farbe:
verzinkt
Breite:
310 mm
Höhe:
496 mm
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: inneneimer, VAR, 607046 49, Zubehör, Zubehöre
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
50
Frei Haus
ab € 59,08*
€ 80,57*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 62,48*
€ 83,62*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 64,39*
€ 86,15*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,66*
€ 86,56*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,72*
€ 87,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,15*
Zubehör
Deiss
10304
ab € 75,63*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3800
ab € 56,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.