Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Stehleiter mit Komfort-Breitsprossen, beidseitig begehbar, 2 x 4 Sprossen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Stehleiter mit Komfort-Breitsprossen
Holz-Stehleiter mit Komfort-Breitsprossen
Artikel-Nr.:
     103-589621
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     1050404
EAN/GTIN:
     4003311154048
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Holz-Stehleiter
Holz-Stehleiter mit Komfort-Breitsprossen, beidseitig begehbar, 2 x 4 Sprossen.

Serienmäßig mit Werkzeugablagetasche und Eimerhaken. 50 mm breite Auftrittsfläche, ergonomisch waagerecht eingebaut für ein ermüdungsfreies Stehen. Rutschsicher geriffelte, robuste Verzapfung durch Fingerzapfen.

Maler, Stuckateure und Trockenbauer verwenden seit jeher gern Holzleitern für ihre vielfältigen Handwerksarbeiten. Für sie besonders angenehm: Der Werkstoff Holz ist wärmer als Aluminium und reagiert nicht mit Farben, Wasser oder Kleister - schwarze Verfärbungen auf Händen und Kleidung werden so vermieden. Die breiten Standflächen (50 mm tief) ermöglichen auch bei längeren Arbeiten einen ermüdungsfreien Stand und schonen das Fußgelenk. Die oberen beiden Sprossen dürfen nicht betreten werden. Sie dienen zur Stabilisierung des Standes in Bockstellung. Die Holzleitern sind durch die Verwendung von astfreien Hölzern und der Holm-Sprossen-Verbindung mit zylindrischen Fingerzapfen extrem stabil und langlebig. Standardmäßig mit Werkzeugtasche und Eimerhaken. Die Werkzeugtasche ist ganz einfach ohne Werkzeug einzuhängen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sprossen-Stehleitern
Aufstieg:
beidseitig
Ausführung Aufstieg:
Sprossen
Sprossenanzahl:
2x4 Stück
Gewicht:
6.7 kg
Gestellmaterial:
Holz
Stufenmaterial:
Holz
Senkrechte Höhe:
1150 mm
Stufentiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, holzleiter 4 stufen, holzleiter, holzleiter euroline, 589621 49, Bockleiter, Bockleitern, klappbare Leitern, Klappleiter, Klappleitern, Lagerleiter, Lagerleitern, Leiter, Leitern, Sprossenleitern, Stehleiter, Stehleitern
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,08*
€ 86,77*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,31*
€ 91,95*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,47*
€ 96,18*
€ 18,00*
ab € 74,85*
€ 96,29*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,23*
€ 123,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.