Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Sprossen-Stehleiter, mit Eimerhaken, 2 x 7 Sprossen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Sprossen-Stehleiter
Holz-Sprossen-Stehleiter
Artikel-Nr.:
     103-589617
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     1050107
EAN/GTIN:
     4003311105071
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Holz-Stehleiter
Holz-Sprossen-Stehleiter, mit Eimerhaken, 2 x 7 Sprossen.

Stabiler Hufeisenbeschlag und besonders reißfeste Ketten aus verzinktem Stahl als Spreizsicherung. Holme aus hochwertigen, astfreien Hölzern. Sprossen aus stabilem Hartholz. Inklusive praktischem Eimerhaken. Einsatz von ungetränktem Holz - besonders umweltfreundlich.

Maler, Stuckateure und Trockenbauer verwenden seit jeher gern Holzleitern für ihre vielfältigen Handwerksarbeiten. Für sie besonders angenehm: Der Werkstoff Holz ist wärmer als Aluminium und reagiert nicht mit Farben, Wasser oder Kleister - schwarze Verfärbungen auf Händen und Kleidung werden so vermieden. Durch die Verwendung von astfreien Hölzern und der Holm-Sprossen-Verbindung mit zylindrischen Fingerzapfen sind die Holzleitern extrem stabil und langlebig.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sprossen-Stehleitern
Aufstieg:
beidseitig
Ausführung Aufstieg:
Sprossen
Sprossenanzahl:
2x7 Stück
Gewicht:
10.75 kg
Gestellmaterial:
Holz
Stufenmaterial:
Holz
Senkrechte Höhe:
2000 mm
Stufentiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, holzleiter 7 sprossen, holzleiter, holzleiter euroline, euroline, 589617 49, Bockleiter, Bockleitern, klappbare Leitern, Klappleiter, Klappleitern, Lagerleiter, Lagerleitern, Leiter, Leitern, Sprossenleitern, Stehleiter, Stehleitern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 104,99*
€ 132,53*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,60*
€ 154,45*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,83*
€ 161,42*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.