Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Sprossen-Stehleiter, mit Eimerhaken, 2 x 5 Sprossen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Sprossen-Stehleiter
Holz-Sprossen-Stehleiter
Artikel-Nr.:
     103-589615
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     1050105
EAN/GTIN:
     4003311105057
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Holz-Stehleiter
Holz-Sprossen-Stehleiter, mit Eimerhaken, 2 x 5 Sprossen.

Stabiler Hufeisenbeschlag und besonders reißfeste Ketten aus verzinktem Stahl als Spreizsicherung. Holme aus hochwertigen, astfreien Hölzern. Sprossen aus stabilem Hartholz. Inklusive praktischem Eimerhaken. Einsatz von ungetränktem Holz - besonders umweltfreundlich.

Maler, Stuckateure und Trockenbauer verwenden seit jeher gern Holzleitern für ihre vielfältigen Handwerksarbeiten. Für sie besonders angenehm: Der Werkstoff Holz ist wärmer als Aluminium und reagiert nicht mit Farben, Wasser oder Kleister - schwarze Verfärbungen auf Händen und Kleidung werden so vermieden. Durch die Verwendung von astfreien Hölzern und der Holm-Sprossen-Verbindung mit zylindrischen Fingerzapfen sind die Holzleitern extrem stabil und langlebig.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sprossen-Stehleitern
Aufstieg:
beidseitig
Ausführung Aufstieg:
Sprossen
Sprossenanzahl:
2x5 Stück
Gewicht:
7.7 kg
Gestellmaterial:
Holz
Stufenmaterial:
Holz
Senkrechte Höhe:
1390 mm
Stufentiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, euroline holzleiter 5 sprossen, holzleiter, holzleiter 5 sprossen, euroline, 589615 49, Bockleiter, Bockleitern, klappbare Leitern, Klappleiter, Klappleitern, Lagerleiter, Lagerleitern, Leiter, Leitern, Sprossenleitern, Stehleiter, Stehleitern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 79,96*
€ 101,76*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,85*
€ 105,01*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,65*
€ 129,89*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.