Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Lochblechrost, für Kleingebindewanne, LxBxH 1200 x 600 x 120 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Lochblechrost
Edelstahl-Lochblechrost
Artikel-Nr.:
     103-588960
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     588960
EAN/GTIN:
     4061753235695
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
auffangwanne gitterrost
Edelstahl-Lochblechrost, für Kleingebindewanne, LxBxH 1200 x 600 x 120 mm.

Kleingebinde stehen geschützt vor Leckagen auf dem Rost. Zum Einlegen in die Edelstahl-Kleingebindewanne.

Gelochte Edelstahlplatte, zweiseitig gekantet. Zum Einlegen in die passende Edelstahl-Kleingebindewanne.
Weitere Informationen:
Höhe:
115 mm
Breite:
1190 mm
Tiefe:
590 mm
Für Breite:
600 mm
Für Länge:
1200 mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 588960 49, Lochblechrost, Lochblechroste, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,94*
€ 397,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,89*
€ 383,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 318,66*
€ 379,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,69*
€ 368,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,41*
€ 362,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,95*
€ 321,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.