Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickschutzfilter MAGNETIC, anthrazit / grau, VE 2 Stk, für Bildschirme 12,5''.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blickschutzfilter MAGNETIC
Blickschutzfilter MAGNETIC
Blickschutzfilter MAGNETIC
Blickschutzfilter MAGNETIC
Artikel-Nr.:
     103-586949
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     514257
EAN/GTIN:
     4005546999128
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter MAGNETIC, anthrazit / grau, VE 2 Stk, für Bildschirme 12,5''.

Blickschutzfolie verhindert seitliches Mitlesen in einem Winkel von 60°. Matte Oberfläche für augenschonendes Arbeiten, Bildschirmfilter reduziert augenschädliches blaues Licht. Einfaches Anbringen und Wiederabnehmen des Filters durch Befestigung mit zwei Neodym-Magneten. Folie schützt den Bildschirm vor Kratzern und Staub. Inklusive Dokumententasche zum Aufbewahren des Filters, wenn dieser nicht genutzt wird. Inklusive Mikrofasertuch zur Reinigung von Bildschirm und Filter. Verwendbar auch für Touchscreens.

Schützen Sie Ihr Display vor ungewollten Einblicken: Mit Laptop Blickschutzfiltern von DURABLE arbeiten Sie sicher an sensiblen Daten - ideal für unterwegs und belebte Umgebungen.
Weitere Informationen:
Für Bildschirmgröße:
12.5 Zoll
Höhe:
165 mm
Breite:
277 mm
Farbe:
anthrazit, grau
Material:
PET, Metall, Polyethylen (PE)
Produkttyp:
Blickschutzfilter
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, blickschutz filter 12,3 zoll notebook, bildschirmfilter laptop, bildschirmfilter, DURABLE, 586949 49, Augenschutz, Bildschirm, Bildschirme, Blickschutzfolien, Displayfilter, Displayschutz, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Filter, Laptopblickschutz, Laptopsichtschutz, Notebookblickschutz, Notebooksichtschutz, PC-Arbeitsplatz, PC-Arbeitsplätze, PC-Filter, PC-Mobil, PC-Mobile, PC Wagen, Privacy filter, Schutz, Screen filter, Sichtschutzfilter, Sichtschutzfolie, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
91
1
€ 6,95*
ab € 25,91*
€ 37,30*
Lager 103
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,37*
€ 39,955*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 39,955*
€ 47,54645
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,56*
€ 47,0764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,9939
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,44*
€ 44,5536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,89*
€ 42,7091
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,293
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,9503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 79,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
514157
ab € 24,25*
Ähnlich
Durable
514357
ab € 27,72*
Ähnlich
Durable
514457
ab € 29,05*
Ähnlich
Durable
514657
ab € 31,76*
Ähnlich
Durable
515457
ab € 31,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.