Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumteiler EVOLUTION, inkl. Füße, HxBxT 2020 x 1200 x 470 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumteiler EVOLUTION
Raumteiler EVOLUTION
Raumteiler EVOLUTION
Artikel-Nr.:
     103-585545
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     11038210
EAN/GTIN:
     4013695062921
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Raumteiler EVOLUTION, inkl. Füße, HxBxT 2020 x 1200 x 470 mm.

Garantiert schnellen Schutz, Sicherheit und Privatsphäre für Patienten und Personal. Geeignet für Sicht- und Gesundheitsschutz, zur Laufwege-Ordnung und -Gestaltung sowie als Raumteiler. In kürzester Zeit individuell abgeschirmte Räume und Sicherheitsabstände aufbauen, wirksam physische Barrieren schaffen. Die Lösung für mehr Hygiene und Sicherheit für Sie, Ihre Mitarbeiter und Kunden. Flexibel einsetzbar, leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Mit Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium und modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Einfacher Aufbau ohne Werkzeug. Geeignet für Krankenhäuser, Noteinrichtungen, Pflegeheime, Arztpraxen, Apotheken, Kliniken, Gastronomie, Industriebetriebe, Autohäuser, Einzelhandel, Friseursalons, Fitness- und Kosmetikstudios etc. Stationäre Ausführung.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
2020 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamttiefe:
470 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenstärke:
25 mm
Wandmaterial:
Polycarbonat-Stegplatte
Wandfarbe:
transparent
Wandstärke:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro-trennwand holtz, büro raumteiler, hygieneschutzscheibe aufsteller, magnetoplan, 585545 49, Abtrennung, Abtrennungen, Acrylwand, Acrylwände, Antibakteriell, antibakterielle Produkte, antibakterielles Produkt, Bürotrennwände, Hygieneschutz, Hygiene-Spuckschutz, Hygienewände, Infektionsschutz, Paneele zur Raumtrennung, Paneel zur Raumtrennung, Raumteiler, Schutzwand, Schutzwände, Sichtschutz, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Spuckschutz, Stellwände, Trennscheibe, Trennscheiben, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme, Tröpfchenschutz, Virenschutz, Virenschutzwände, Virentrennwand, Virentrennwände, Wand, Wände, Zwischenwand, Zwischenwände
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
€ 7,95*
ab € 252,40*
€ 305,54*
€ 5,50*
ab € 235,78*
€ 305,56*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,66*
€ 317,94*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 252,27*
€ 320,23*
Frei Haus
ab € 257,45*
€ 324,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,94*
€ 378,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,95*
€ 375,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,80*
€ 340,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,90*
€ 331,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,66*
€ 312,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.