Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlaufrahmen, für Fahrgerüst RS TOWER 5 Serie, für Breite 1,35 m, Öffnung seitlich.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlaufrahmen
Durchlaufrahmen
Artikel-Nr.:
     103-585398
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     307008
EAN/GTIN:
     8711563108240
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Durchlaufrahmen, für Fahrgerüst RS TOWER 5 Serie, für Breite 1,35 m, Öffnung seitlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
2089 mm
Länge:
1341 mm
Für Breite:
1.35 m
Material:
Aluminium
Lichte Weite:
1290 mm
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst altrex, fahrgerüst, Altrex, 585398 49, Gerüst, Gerüste, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,86*
€ 453,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,17*
€ 448,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,56*
€ 431,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,08*
€ 418,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,15*
€ 382,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.