Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbau-Fahrgerüst MiTOWER Plus, Fiber-Deck®-Plattform, Arbeitshöhe 5 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellbau-Fahrgerüst MiTOWER Plus
Schnellbau-Fahrgerüst MiTOWER Plus
Artikel-Nr.:
     103-585382
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     C003021
EAN/GTIN:
     8711563234734
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Schnellbau-Fahrgerüst MiTOWER Plus, Fiber-Deck®-Plattform, Arbeitshöhe 5 m.

Von einer Person aufzubauen, von 2 Personen benutzen. In 12 Minuten bis auf eine Arbeitshöhe von 8 Metern. Kompakt und einfach zu transportieren.
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
750 mm
Plattformlänge:
1650 mm
Arbeitshöhe:
5 m
Standhöhe:
3 m
Gewicht:
112.93 kg
Material:
Aluminium, Fiber-Deck®
Tragfähigkeit:
250 kg
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst arbeitshöhe 4,5m, fahrgerüst, fahrgerüst altrex, Altrex, 585382 49, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen, Arbeitsgerüst, Arbeitsgerüste, Bühne, Bühnen, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste, Malergerüst, Malergerüste, Montagegerüste, Rollgerüste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.425,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.763,99*
€ 4.479,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.647,50*
€ 4.340,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.611,02*
€ 4.297,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.514,76*
€ 4.182,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.455,70*
€ 4.112,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.425,67*
€ 4.076,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.