Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbau-Fahrgerüst MiTOWER Plus, Holz-Plattform, Arbeitshöhe 5 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellbau-Fahrgerüst MiTOWER Plus
Schnellbau-Fahrgerüst MiTOWER Plus
Artikel-Nr.:
     103-585372
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     C003011
EAN/GTIN:
     8711563210967
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Schnellbau-Fahrgerüst MiTOWER Plus, Holz-Plattform, Arbeitshöhe 5 m.

Von einer Person aufzubauen, von 2 Personen benutzen. In 12 Minuten bis auf eine Arbeitshöhe von 8 Metern. Kompakt und einfach zu transportieren.
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
750 mm
Plattformlänge:
1650 mm
Arbeitshöhe:
5 m
Standhöhe:
3 m
Gewicht:
118.81 kg
Material:
Aluminium, Holz
Tragfähigkeit:
250 kg
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst arbeitshöhe 4,5m, fahrgerüst, fahrgerüst altrex, Altrex, 585372 49, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen, Arbeitsgerüst, Arbeitsgerüste, Bühne, Bühnen, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste, Malergerüst, Malergerüste, Montagegerüste, Rollgerüste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.161,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.467,75*
€ 4.126,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.358,32*
€ 3.996,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.324,74*
€ 3.956,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.240,50*
€ 3.856,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.178,36*
€ 3.782,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.161,59*
€ 3.762,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.