Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbreiterungskonsole, Holz, Plattform-LxB 3,05 x 0,75 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbreiterungskonsole
Verbreiterungskonsole
Artikel-Nr.:
     103-585338
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     C500109
EAN/GTIN:
     8711563170308
Suchbegriffe:
Gerüstverbreiterung für Fahrgerüst
Verbreiterungskonsole für Fahrgerüs...
verbreiterungskonsole für fahrgerüs...
Verbreiterungskonsole, Holz, Plattform-LxB 3,05 x 0,75 m.

Gerüstverbreiterung für optimale Arbeitsbedingungen an Dachneigungen. Flexibel in jeder Höhe und an fast allen Dachneigungen einsetzbar. Stufenlosverstellbarer Stützfuß mit schonender Kunststoffauflage.
Weitere Informationen:
Länge:
3.05 m
Breite:
0.75 m
Material:
Aluminium, Holz
Produkttyp:
Zubehör für Gerüste
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Altrex, 585338 49, Gerüst, Gerüste, Montagegerüst, Montagegerüste, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.129,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.279,72*
€ 1.522,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.269,31*
€ 1.510,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.212,11*
€ 1.442,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.175,53*
€ 1.398,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.129,23*
€ 1.343,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.