Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbreiterungskonsole, Fiber-Deck®, Plattform-LxB 1,85 x 1,35 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbreiterungskonsole
Verbreiterungskonsole
Artikel-Nr.:
     103-585333
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     C500104
EAN/GTIN:
     8711563170254
Suchbegriffe:
Gerüstverbreiterung für Fahrgerüst
Verbreiterungskonsole für Fahrgerüs...
verbreiterungskonsole für fahrgerüs...
Verbreiterungskonsole, Fiber-Deck®, Plattform-LxB 1,85 x 1,35 m.

Gerüstverbreiterung für optimale Arbeitsbedingungen an Dachneigungen. Flexibel in jeder Höhe und an fast allen Dachneigungen einsetzbar. Stufenlosverstellbarer Stützfuß mit schonender Kunststoffauflage.
Weitere Informationen:
Länge:
1.85 m
Breite:
1.35 m
Material:
Aluminium, Fiber-Deck®
Produkttyp:
Zubehör für Gerüste
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Altrex, 585333 49, Gerüst, Gerüste, Montagegerüst, Montagegerüste, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.537,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.733,68*
€ 2.063,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.691,65*
€ 2.013,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.614,30*
€ 1.921,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.572,44*
€ 1.871,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.537,23*
€ 1.829,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.