Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Whiteboard-Trennwand, emaillierte, antibakterielle Tafelfläche, HxBxT 1900 x 1250 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiene-Whiteboard-Trennwand
Hygiene-Whiteboard-Trennwand
Hygiene-Whiteboard-Trennwand
Hygiene-Whiteboard-Trennwand
Artikel-Nr.:
     103-584991
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     13006.821
EAN/GTIN:
     8712752110037
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Hygiene-Whiteboard-Trennwand, emaillierte, antibakterielle Tafelfläche, HxBxT 1900 x 1250 x 500 mm.

Emaillierte, antibakterielle Tafelfläche mit aktiver antimikrobieller Oberflächenbeschichtung. Silber-Mikropartikel sorgen dafür, dass 99% der vorhandenen Bakterien und Viren auf der Tafeloberfläche innerhalb 24 Stunden eliminiert werden. Die Tafeloberfläche ist magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Umlaufendes Aluminiumprofil und zwei Standfüße aus Stahl sorgen für einen sicheren Stand. Geeignet als Trennwand, Sichtschutz, Raumteiler oder für umfangreiche Präsentationen und Moderationen. Viel Platz für Informationen, als Schreibtafel, Info- oder QS-Board, für Schulungen, Moderationen, Präsentationen nutzbar.

Diese Trennwand bietet zusätzlichen hygienischen Schutz in anspruchsvollen Umgebungen wie Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, öffentlichen Arbeitsbereichen und Räumlichkeiten, wie z.B. im Büro oder auch in der Produktion mit einer großen Anzahl von Personen. Silber-Mikropartikel sorgen dafür, dass 99% der vorhandenen Bakterien und Viren (einschließlich des aktuellen Corona Virus SARS-CoV-2) innerhalb von 24 Stunden eliminiert werden, während der gesamten Lebensdauer des Produkts. Sie erhalten eine Garantie auf die Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Emaille-Oberfläche für die gesamte Lebensdauer des Whiteboards.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1900 mm
Gesamtbreite:
1250 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenstärke:
20 mm
Wandfarbe:
weiß
Wandstärke:
16 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet whiteboard alurahmen, hygieneschutzscheibe aufsteller, kontaminationsschutz thekenscheibe, 584991 49, Antibakteriell, Bürotrennwand, Bürotrennwände, Hygieneschutz, Hygiene-Spuckschutz, Hygienewände, Infektionsschutz, Moderation, Moderationen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schutzwand, Schutzwände, Sichtschutz, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Tafel, Tafeln, Trennwand, Trennwände, Tröpfchenschutz, Virenschutz, Virenschutzwände, Virentrennwand, Virentrennwände, Wand, Wände, Weißwandtafeln, Whiteboards, Zwischenwand, Zwischenwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,65*
€ 737,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,28*
€ 678,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 564,58*
€ 671,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,67*
€ 658,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,75*
€ 643,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,97*
€ 617,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.