Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein-Personen-Gerüst FLEXXTOWER, Arbeitshöhe 6 m, Plattform-L x B 1,20 x 0,60 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ein-Personen-Gerüst FLEXXTOWER
Ein-Personen-Gerüst FLEXXTOWER
Ein-Personen-Gerüst FLEXXTOWER
Artikel-Nr.:
     103-582761
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     125100
EAN/GTIN:
     4031405946637
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Ein-Personen-Gerüst FLEXXTOWER, Arbeitshöhe 6 m, Plattform-L x B 1,20 x 0,60 m.

Mittels 3-T-Methode von einer Person schnell auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen). Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Steckverschlüssen. Für den Transport lassen sich die Gerüstteile zu einem platzsparenden Wagen umbauen.

Ein-Personen-Gerüst FLEXXTOWER - Einfach und schnell in der Montage, sicherer Stand und flexibel in der Anwendung Das neue Ein-Mann-Gerüst FLEXXTOWER überzeugt nicht nur durch seine Robustheit und Qualität, sondern lässt sich mittels 3-T-Methode (Trough The Trapdoor = in der Durchstiegsluke sitzend) auch einfach, schnell und sicher montieren. Denn der Anwender befindet sich dabei dank vormontierbarer Doppelgeländer immer im absturzgesicherten Bereich. Schnellverschlüsse und Gerüstklauen sorgen für einen weiteren Effizienz- und Sicherheitsgewinn bei der Montage, genau wie die praktischen Einhängekonsolen für die Mitnahme der handlichen und leichten Einzelbauteile aus Aluminium von Ebene zu Ebene. Zudem lässt sich aus wenigen Einzelteilen werkzeuglos ein Transportwagen bauen, in dem die restlichen Gerüstteile oder auch andere Materialien schnell und ergonomisch transportiert werden können. Dank seiner kompakten Abmessungen passt der FlexxTower so durch alle gängigen Türen und kann in vielen Nutzfahrzeugen befördert werden. Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen Platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung GS-geprüft nach DIN EN 1004 Lastklasse / Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m² Schnell und sicher in der Höhe - Einfacher Auf- und Abbau von Ebene zu Ebene durch eine Person - Benutzung durch zwei Personen - Praktische Einhängekonsole erleichtert die Mitnahme und Montage der Einzelkomponenten - Mittels 3-T-Methode befindet sich der Anwender immer im absturzgesicherten Bereich Höchste Qualität - Anwendungsfreundliche und robuste Konstruktion - Geringes Gewicht der Einzelteile für eine leichte Handhabung - Geschweißte Rundrohr-Rahmen für höchste Qualität - Rundum profiierte Sprossen für sicheres Auf- und Absteigen Stabile Verbindungen - Selbstschließende Gerüstklaue mit ausgereifter Geometire für eine sichere Verbindung - Innovativer Federclip für Aufsteckrahmen - kein unabsichtliches Lösen oder Verlieren möglich - Pulverbeschichtete Geländerrahmen mit Querstreben für eine hohe Stabilität Sicherer Stand - Klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß - Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen - Einfach in der Handhabung Flexible Basis - Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller - Höhenverstellung für Niveauausgleich
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
600 mm
Plattformhöhe:
4100 mm
Plattformlänge:
1200 mm
Arbeitshöhe:
6.1 m
Gerüsthöhe:
5.3 m
Gewicht:
117 kg
Material:
Aluminium
Tragfähigkeit:
200 kg/m²
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, munk fahrgerüst, fahrgerüst, fahrgerüst gerüsthöhe 5,3 m, MUNK, 582761 49, Alu-Gerüst, Alu-Gerüste, Aluklappgerüst, Alu-Klappgerüst, Aluklappgerüste, Alu-Klappgerüste, Aluminiumklappgerüst, Aluminium-Klappgerüst, Aluminiumklappgerüste, Aluminium-Klappgerüste, Arbeitsgerüst, Arbeitsgerüste, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste, Klappgerüst, Klappgerüste, Mobile Klappgerüste, Mobiles Klappgerüst, Schnellbaugerüst, Schnellbaugerüste
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.070,75*
€ 2.189,24*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.059,40*
€ 2.190,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.078,46*
€ 2.199,87*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.262,06*
€ 2.405,59*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.465,47*
€ 2.610,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.610,28*
€ 3.106,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.587,03*
€ 3.078,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.517,36*
€ 2.995,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.483,78*
€ 2.955,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.465,47*
€ 2.933,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 180,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 573,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 294,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 199,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.