Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengabelhubwagen, handhydraulisch, Tragfähigkeit 1000 kg, Gabellänge 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengabelhubwagen, handhydraulisch
Scherengabelhubwagen, handhydraulisch
Scherengabelhubwagen, handhydraulisch
Artikel-Nr.:
     103-572231
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     GT0B20VBC00
EAN/GTIN:
     8018539081799
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
Scherengabelhubwagen, handhydraulisch, Tragfähigkeit 1000 kg, Gabellänge 2000 mm.

Anheben, Verfahren, Bereitstellen von Lasten bis zu 1000 kg. Arbeiten in idealer Höhe. QuickLift.

Dank des reduzierten Gewichtes und der großen Wendigkeit können mit diesem Universalgerät Transportaufgaben, Ein- und Auslagerung von Teilen, Bestückung von Montagebändern und vieles mehr ausgeführt oder vorgenommen werden. Bis 400 mm Höhe sind die Geräte mit Last leicht verfahrbar. Darüber hinaus sorgen die serienmäßigen Stabilisatoren für sicheren Stand. Kompakte Bauform durch Teleskopzylinder. Selbstschmierende Scherenlager. QuickLift-Funktion für schnelles Anheben bis zu einer Traglast von 110 kg aktiv. Schutz des Geräts gegen Überlastung durch ein Überlastventil. Feinfühlige Kontrolle der Absenkgeschwindigkeit. Hochwertig pulverbeschichtet in freundlichem Sonderfarbton Grün.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Hubbereich:
85 - 800 mm
Antrieb:
Handhydraulik
Gabellänge:
2000 mm
Gabelbreite:
160 mm
Tragbreite:
540 mm
Länge:
2376 mm
Breite:
540 mm
Höhe:
1250 mm
Lenkeinschlag:
205 °
Weitere Suchbegriffe: Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, pramac scherengabelhubwagen, hubwagen einschere, scherenhubwagen gabellänge 2000, Pramac, 572231 49, Gabelhubwagen, Gabelhubwägen, Handhydraulischer Scherengabelhubwagen, Handhydraulische Scherengabelhubwagen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Palettenheber, Palettenhubwagen, Palettenhubwägen, Paletthubwagen, Paletthubwägen, Palettrolli, Scherengabelhubwägen, Schnellhub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.558,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.852,08*
€ 3.393,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.755,78*
€ 3.279,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.728,22*
€ 3.246,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.641,74*
€ 3.143,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.585,77*
€ 3.077,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.558,78*
€ 3.044,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.