Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollwand-Stapelgestell, LxBxH 1500 x 870 x 750 mm, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollwand-Stapelgestell
Vollwand-Stapelgestell
Artikel-Nr.:
     103-571899
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1312.1 1500 x 870 x 750verz.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
eichinger stapelpalette
stapelpaletten
Vollwand-Stapelgestell, LxBxH 1500 x 870 x 750 mm, verzinkt.

Zur Einlagerung von Kleinmaterial.

Aus kräftiger Rohrkonstruktion mit vier Kranhaken, eingeschweißten, 2 mm starken, profilierten, rippenverstärkten Seitenwänden und Trapezblechboden. Kombinierbar mit unseren Stapelgestellen FE 1311 und Gitterbox-Stapelgestellen FE 1313.
Weitere Informationen:
Breite:
870 mm
Länge:
1500 mm
Traglast:
1500 kg
Höhe:
750 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, 571899 49, Behälter, Behälter stapelbar, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbox, Stapelboxen, Stapelgestell, Stapelgestelle, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,40*
€ 829,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,69*
€ 796,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 662,99*
€ 788,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,19*
€ 771,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,96*
€ 748,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,03*
€ 709,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.