Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Klimagerät 9000 BTU, 3-in-1-Gerät, Leistung 2,6 kW, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Klimagerät 9000 BTU
Mobiles Klimagerät 9000 BTU
Mobiles Klimagerät 9000 BTU
Artikel-Nr.:
     103-571722
Herst.-Nr.:
     106775
EAN/GTIN:
     4260414714191
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
Mobiles Klimagerät 9000 BTU, 3-in-1-Gerät, Leistung 2,6 kW, schwarz.

3-in-1-Gerät: Klimatisieren, Entfeuchten und Ventilieren. Geeignet für Räume bis ca. 26 m². Optimale Luftverteilung durch verstellbaren Luftaustritt. Klimatisieren bis zu einem Einstellbereich von +16 °C bis +31 °C. Kein Wassertank - Kondenswasser wird recycelt und im Gerät verwertet, kein Ausleeren eines Behälters notwendig. Selbst-Diagnose erkennt automatisch Fehler, zeigt diese auf dem Display an und aktiviert eine Sicherungsautomatik. Waschbarer Staub- und Luftfilter sorgt für ein gesundes Raumklima. Das Gerät ist direkt oder über Fernbedienung steuerbar. Fahrbar durch 360°-Laufrollen.

Monoblock-Klimagerät mit 3 Geschwindigkeitsstufen. Ein programmierbarer Timer im 24-Stunden-Modus kann das Gerät ein- oder ausschalten und der zusätzliche Schlafmodus reduziert langsam die Kühlleistung, um einen gesunden Schlaf zu gewährleisten. Kühlleistung 2600 Watt, Leistungsaufnahme 900 Watt, Luftumwälzung 290 m³/h, stündlicher Energieverbrauch (Kühlen) 0,9 kWh, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis E), Kältemittel R290, Energieeffizienzindex 2,90, GWP Kältemittel 3, Arbeitsbereich 16 - 30 °C. Kabellänge 1,5 m, inklusive Abluftschlauch Länge x Ø 1500 x 150 mm (keine Verlängerung möglich). Passende Fensterabdichtung finden Sie unter Zubehör (siehe unten).

Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 3. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 3-mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO₂, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen, stets Fachpersonal hinzuziehen.
Weitere Informationen:
Raumgröße:
26 m²
Leistung:
2,6 kW
Kühlleistung:
9000 BTU/h
Anschlussspannung:
220 - 240 V / 50 Hz
Höhe:
715 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
435 mm
Weitere Suchbegriffe: monoblock klimagerät 2,6 kw, fahrbare klimageräte, TCL, 571722 49, Bodenventilator, Bodenventilatoren, Klimaanlage, Klimaanlagen, Klimagerät, Klimageräte, Standventilator, Standventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 418,91*
€ 506,24*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,76*
€ 627,66*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,66*
€ 746,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,31*
€ 720,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,73*
€ 666,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,28*
€ 644,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,76*
€ 624,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EMZ - Elektro Marketing Zentrale
106579
ab € 31,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.