| |
|
| Artikel-Nr.: 103-571272 Herst.-Nr.: 4250633390313 EAN/GTIN: 4250633390313 |
| |
|
| | |
| Offenes Regal, 3 x 3 Fächer, reinweiß.
element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und Genießen. Vielfältig einsetzbar für den Living-, Objekt- oder Office-Bereich. Hervorragende Stabilität durch verwindungssteife Gehäuse aus doppelwandigem Stahlblech. Hochwertige Pulverbeschichtung. Verchromte Keder-Eckverbindungen für stilvolles Design. Das offene Regalelement mit festen Fächern bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten, z.B. 180°-Drehung mit wechselseitiger Nutzung, und dient dem schnellen Überblick und unmittelbaren Zugriff. Das Regal auf Stellgleitern zum Bodenausgleich bietet extraviel Stauraum für Akten und andere Utensilien. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1170 mm | Breite: | 1155 mm | Tiefe: | 385 mm | Korpusfarbe: | reinweiß RAL 9010 | Material: | Stahl | Produkttyp: | Regale offen | Anzahl Fachböden: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal 2 böden, mauser, 571272 49, Aktenregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroregal, Büroregale, Büroregalsystem, Büroregalsysteme, element.x, Elemente X, Element X, Ordnerregale, Regal, Regale |
| | |
| |