Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Freischneider, BCU 260/36 Bp, mit ergonomischem Zweihandgriff und Akkubetrieb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Freischneider
Akku-Freischneider
Akku-Freischneider
Artikel-Nr.:
     103-571086
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.042-503.0
EAN/GTIN:
     4054278634340
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Akku-Freischneider, BCU 260/36 Bp, mit ergonomischem Zweihandgriff und Akkubetrieb.

Variable Drehzahl. Robuster Trimmerkopf. Doppelschulter-Tragegurt.

Unser abgasfrei arbeitender Akku-Freischneider BCU 260/36 Bp ist die ideale Kombination aus höchster Funktionalität und maximaler Ergonomie für den Anwender. Schnell einsatzbereit, meistert er anspruchsvollste Mäharbeiten bei hartnäckigem Wildwuchs, zähem Gras oder dichten Gestrüpp mühelos. Dabei liegt er mit seinem individuell verstellbaren, ergonomischen Zweihandgriff ermüdungsfrei und perfekt ausbalanciert in den Händen und ist extrem einfach zu bedienen. Dank geringer Arbeitsgeräusche ist er dabei auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar und fungiert mit entsprechendem Zubehör auch als Rasentrimmer. Lieferumfang - Dickichtmesser - Doppelschulter-Tragegurt - Ergonomischer Zweihandgriff - Inbusschlüssel
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Freischneider
Länge:
1820 mm
Breite:
630 mm
Höhe:
400 mm
Gewicht:
5.6 kg
Lieferumfang:
ohne Akku und Ladestation
Spannung:
36 V
Akkulaufzeit:
130 min
Anwendungsbereich:
Garten- und Landschaftsbau, Pflege
Weitere Suchbegriffe: Kaltwasser-Hochdruckreiniger, Benzin-Rasentrimmer, Benzinrasentrimmer, Motorsense, Motortrimmer, kärcher motorsense, benzin rasentrimmer, Kärcher, 571086 49, Akku-Gerät, Akku-Geräte, Akkuwerkzeug, Akkuwerkzeuge, Freischneider, Gartengerät, Gartengeräte, Gartenmaschine, Gartenmaschinen, Gartenwerkzeug, Gartenwerkzeuge, Motorsensen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,65*
€ 333,27*
Frei Haus
ab € 284,77*
€ 364,03*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,16*
€ 366,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,32*
€ 381,93*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,68*
€ 405,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,60*
€ 482,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,03*
€ 474,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,03*
€ 446,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,09*
€ 436,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,68*
€ 417,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 187,45*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 169,29*
Zubehör
Kärcher
2.445-071.0
ab € 401,30*
Zubehör
Kärcher
2.445-070.0
ab € 415,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.