Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrietreppe, Stahl-Lochblechstufen, Stufenbreite 800 mm, 14 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrietreppe
Industrietreppe
Industrietreppe
Industrietreppe
Artikel-Nr.:
     103-570795
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     671019
EAN/GTIN:
     4031405947047
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
Industrietreppe, Stahl-Lochblechstufen, Stufenbreite 800 mm, 14 Stufen.

Bequemer Aufstieg - 45° Neigungswinkel. Robuste verwindungssteife Stufen. Holme aus Strangpressprofilen.

Am oberen Ende zwei Auflagewinkel, unten rutschfeste Kunststoffschuhe.

Ein Geländer inklusive, rechts oder links montierbar. Zweites Geländer als Zubehör. Für Wohnzwecke nach DIN 18065 nicht einsetzbar.

Zwischengrößen sowie komplette Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
14 Stück
Senkrechte Höhe:
2910 mm
Ausladung:
3050 mm
Stufenmaterial:
Stahlblech, gelocht
Stufenbreite:
800 mm
Stufentiefe:
225 mm
Gestellmaterial:
Aluminium Strangpressprofil
Lieferumfang:
einseitiger Handlauf
Neigungswinkel:
45°
Plattformhöhe:
2910 mm
Weitere Suchbegriffe: treppe 45° stufenbreite 800 mm 14 stufen, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, MUNK, 570795 49, Aluminiumtreppe, Aluminium-Treppe, Aluminiumtreppen, Aluminium-Treppen, Alutreppe, Alu-Treppe, Alutreppen, Alu-Treppen, Außentreppe, Außentreppen, Industrietreppen, Metalltreppe, Metalltreppen, Stahltreppe, Stahltreppen, Treppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.815,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.089,39*
€ 2.486,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.057,75*
€ 2.448,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.949,74*
€ 2.320,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.886,88*
€ 2.245,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.815,50*
€ 2.160,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.