Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivenbäumchen, VE 2 Stk, mit 7 Oliven, Höhe 370 mm, Naturtopf 115 x 85 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Olivenbäumchen
Olivenbäumchen
Olivenbäumchen
Artikel-Nr.:
     103-570437
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     570437KK
EAN/GTIN:
     4064118074328
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
textilpflanze 36 cm
Olivenbäumchen, VE 2 Stk, mit 7 Oliven, Höhe 370 mm, Naturtopf 115 x 85 mm.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht und vielseitig verwendbar. Liebevoll der Natur nachempfunden und hochwertig verarbeitet.

Traumhaft schön präsentiert sich dieses Set aus 2 Oliven-Bäumchen mit Früchten. Liebevoll der Natur nachempfunden sind diese Pflanzen-Nachbildungen nur auf den zweiten Blick vom Original zu unterscheiden. In einem formschönen Topf aus Naturmaterialien sind diese Pflanzen-Nachbildungen sofort einsatzbereit und werden zu einem zeitlosen Highlight in Ihrem Ambiente. Ob als Tischdeko oder auf dem Empfangstresen - dieser mediterrane Liebling ist vielseitig einsetzbar und wird Sie lange begeistern.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
360 mm
Behältnis:
Paperpot
Behälterfarbe:
grau
Behälterhöhe:
85 mm
Durchmesser Behältnis:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, gasper baum, 570437 49, Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 24,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,60*
€ 78,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,54*
€ 76,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,74*
€ 73,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,47*
€ 70,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,84*
€ 67,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,42*
€ 58,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.