Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drachenbaum, Höhe 1200 mm, Kunststoff-Topf 150 x 120 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drachenbaum
Drachenbaum
Artikel-Nr.:
     103-570401
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3320155-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
gasper baum
Drachenbaum, Höhe 1200 mm, Kunststoff-Topf 150 x 120 mm.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht und vielseitig verwendbar. Liebevoll der Natur nachempfunden und hochwertig verarbeitet.

Traumhaft schöner Drachenbaum! Diese besonders schön und detailreich gearbeitete Pflanzen-Nachbildung besticht durch ihre zeitlose Eleganz. Liebevoll von der Natur inspiriert und hochwertig gearbeitet wird dieser immergrüne Blickfang zu einem Highlight in Ihrem Ambiente. Langlebig, pflegeleicht und variantenreich einsetzbar wird dieser Drachenbaum mit Sicherheit vielfach begeistern - sowohl in Ihren Büroräumen als auch im Empfangsbereich oder im Konferenzraum. Die Pflanze präsentiert sich im Topf aus Kunststoff und kann so durch einen zu Ihrem Ambiente passenden Übertopf ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
1200 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
120 mm
Durchmesser Behältnis:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, 570401 49, Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.