| |
|
| Artikel-Nr.: 103-570167 Herst.-Nr.: PS-4M EAN/GTIN: 8028406112693 |
| |
|
| | |
| Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar mit extratiefen Stufen, 4 Stufen inkl. Plattform.
Hochwertige Leiter mit gebördelter, hochfester Holm-Sprossen-Verbindung. Sehr bequemes und ermüdungsfreies Stehen dank 68° Neigungswinkel und 110 mm Stufentiefe. Große praktische Werkzeugablageschale und Eimerhaken zum optimalen Arbeiten.
Hochwertige Aluminium-Stehleiter mit optimiertem, ergonomischem Aufstieg (68° Aufstiegswinkel) und einem 60 cm hohen Sicherheitsbügel. Zudem hat die Leiter eine große Ablageschale und einen Eimerhaken. TÜV Rheinland und GS-zertifiziert. 5 Jahre Herstellergarantie. Ab der 5. Stufe sorgt ein Sicherheits-Spreizgurt für zusätzliche Stabilität. Die Stufen sind an den Holmen gebördelt. Die Stufen bieten einen großflächigen und sicheren Stand auf der Leiter auch für längeres Arbeiten. Zusammengeklappt ist diese Leiter nur 11 cm breit und kann kompakt verstaut werden. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Stufen-Stehleitern einseitig | Arbeitshöhe: | 2880 mm | Aufstieg: | einseitig | Ausführung Aufstieg: | Stufen | Stufen inkl. Plattform: | 4 Stück | Gestellmaterial: | Aluminium | Stufenmaterial: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 4 stufig, alu-leiter, alu-leiter 4stufig, 570167 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Stufenstehleiter, Alu-Stufenstehleitern, Leiter, Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Stufenleitern |
| | |
| |