Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Sicherheits-Entsorgungsbehälter für biogefährliche Abfälle, BIOHAZARD-Aufkleber, Volumen 23 l, mit Pedal, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Sicherheits-Entsorgungsbehälter für biogefährliche Abfälle
PE-Sicherheits-Entsorgungsbehälter für biogefährliche Abfälle
Artikel-Nr.:
     103-569226
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     ECN943BIRD
EAN/GTIN:
     0048441222537
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
PE-Sicherheits-Entsorgungsbehälter für biogefährliche Abfälle, BIOHAZARD-Aufkleber, Volumen 23 l, mit Pedal, rot.

Für potentiell biogefährdende sowie mit korrosiven, aggressiven, entzündbaren Flüssigkeiten getränkte Abfälle (mit Desinfektionsmittel, Spiritus, Lösungsmittel etc. getränkte Stoffe). Selbstschließender Deckel - Inhalt wird von Feuerquellen isoliert, Sauerstoffzufuhr wird unterbrochen. Hochbeständiges, schlagzähes PE korrodiert nicht, verbeult nicht. Robuste Konstruktion, zwei seitliche Griffe für einfaches Handling.

Nahtlose, geschlossene und auslaufsichere Konstruktion. Komplett aus Polyethylen (HDPE) - hohe chemische Beständigkeit. Robust und besonders standfest. Öffnung mittels praktischen Pedals . Inklusive BIOHAZARD-Aufkleber. FM-approved. Erfüllt die OSHA-Anforderungen bezüglich Exposition mit durch Blut übertragbaren Krankheitserregern. Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit abklären .
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Volumen:
23 Liter
Farbe:
rot
Höhe:
410 mm
Für Medien:
biogefährliche Abfälle, aggressive Medien, für mit entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten getränkte Abfälle
Breite:
343 mm
Tiefe:
419 mm
Weitere Suchbegriffe: Entsorgungscontainer, Lösungsmittelsammler, Behälter für biogefährliche Abfälle, Entsorgungsbehälter biogefährliche Abfälle, Entsorgungsbehälter biogefährliche Material, Sicherheits-Entsorgungsbehälter, Sicherheits-Sammelbehälter, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer kunststoff rot, behälter für biogefährliche abfälle, tret-mülleimer rot, Justrite, 569226 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallsammler für biogefährdende Stoffe, Behälter, Behälter für Abfall, Behälter für Lösungsmittel, Biogefährdende Stoffe Abfallbehälter, Biohazard-Abfallbehälter, Chemikalien-Abfallbehälter, Kunststoff-Abfallsammler, Lösemittelbehälter, Lösungsmitttelbehälter, Pedalabfallbehälter, Pedalabfallsammler, Sammelbehälter, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Sicherheitsbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,93*
€ 120,29*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 91,20*
€ 120,96*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.