Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationswand/Trennwand, mobil, faltbar, beschreibbar, magnethaftend, desinfektionsmittelbeständig, HxBxT 1905 x 1218/3664 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationswand/Trennwand, mobil, faltbar, beschreibbar
Präsentationswand/Trennwand, mobil, faltbar, beschreibbar
Präsentationswand/Trennwand, mobil, faltbar, beschreibbar
Präsentationswand/Trennwand, mobil, faltbar, beschreibbar
Artikel-Nr.:
     103-569210
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     569210
EAN/GTIN:
     4061753118332
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Präsentationswand/Trennwand, mobil, faltbar, beschreibbar, magnethaftend, desinfektionsmittelbeständig, HxBxT 1905 x 1218/3664 x 500 mm.

Doppelseitig emaillierte Tafeloberfläche ist gegen Desinfektionsmittel beständig, säureresistent, abwaschbar, beschriftbar und magnethaftend. Geeignet als Trennwand, Sichtschutz, Raumteiler oder für umfangreiche Präsentationen und Moderationen. Faltbar und somit platzsparende Lagerung möglich. Durch Lenkrollen kann die Wand problemlos von Raum zu Raum gefahren werden.

Emaillierte Tafelflächen in verschiedenen Formaten mit umlaufendem Aluminiumrahmen, silber eloxiert. Stabiles Fahrgestell aus verschweißtem Stahlrohr, pulverbeschichtet in Weißaluminium RAL 9006, mit feststellbaren Doppel-Lenkrollen. Bestehend aus drei Tafelflächen, die auf- und zusammengeklappt werden können. Spezielle Scharniere erlauben das beidseitige Klappen der Tafelflügel um insgesamt 360°.

Sonderabmessungen oder Ausführung zur Wandmontage auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1905 mm
Tafelhöhe:
1800 mm
Tafelmaterial:
Stahlblech
Tafelfarbe:
weiß
Breite:
3664 mm
Tiefe:
500 mm
Gestellfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Gestellmaterial:
Aluminium, eloxiert
Radausstattung:
6 Doppel-Lenkrollen mit Feststellern
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Leichtparavent, Paravent, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, hygieneschutzscheibe aufsteller, metaplan wand, moderationswand stahlblech, eurokraft pro, 569210 49, Bürotrennwand, Bürotrennwände, Emailletafel, Emailletafeln, Fahrbare Stellwand, Fahrbare Stellwände, Hygieneschutz, Hygiene-Spuckschutz, Hygienewände, Infektionsschutz, Magnetwand, Magnetwände, mobil, Mobile Tafel, Mobile Tafeln, Paneele zur Raumtrennung, Paneel zur Raumtrennung, Präsentationswände, Schutzwand, Schutzwände, Spuckschutz, Stellwand, Stellwand auf Rollen, Stellwände, Stellwände auf Rollen, Stellwände mobil, Stellwand mobil, Tafel, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme, Tröpfchenschutz, Virenschutz, Virenschutzwände, Virentrennwand, Virentrennwände, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Zwischenwand, Zwischenwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 931,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,49*
€ 1.291,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,73*
€ 1.251,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.041,21*
€ 1.239,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,85*
€ 1.198,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,20*
€ 1.158,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,73*
€ 1.108,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.