Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzgarnitur, Tisch, 2 Bänke, schwarz, Tisch-LxBxH 1770 x 750 x 720 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzgarnitur
Sitzgarnitur
Sitzgarnitur
Artikel-Nr.:
     103-568915
Hersteller:
     Plus
Herst.-Nr.:
     187900-15
EAN/GTIN:
     5703393732941
Suchbegriffe:
Park Tisch
Parktisch
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur, Tisch, 2 Bänke, schwarz, Tisch-LxBxH 1770 x 750 x 720 mm.

Für innen und außen geeignet. Äußerst robust dank 42 mm starker Nadelholzplanken. Für 6 Personen.

Das Möbelset besteht aus einem Tisch und zwei Bänken. Robust dank 42 mm starker Nadelholzplanken. Maße: Tisch Länge x Breite x Höhe: 1770 x 750 x 720 mm. Je Bank Länge x Breite x Höhe: 1770 x 370 x 460 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1770 mm
Gesamttiefe:
1490 mm
Plattenbreite:
750 mm
Tischhöhe:
720 mm
Plattenlänge:
1770 mm
Sitzhöhe:
460 mm
Sitztiefe:
370 mm
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Nadelholz
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
schwarz
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Sitzgarnitur, Sofa, lederbank schwarz, lederbank, 568915 49, Außenmöbel, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Gartentisch, Gartentische, Gruppensitzbank, Gruppensitzbänke, Kunststoff, Metall, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Parkbank, Parkbänke, Parkmöbel, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgarnituren, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,76*
€ 858,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,83*
€ 853,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,04*
€ 825,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,45*
€ 793,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,22*
€ 734,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.