Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierklebeband, Ausführung reißfest und leise, VE 36 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Papierklebeband
Papierklebeband
Artikel-Nr.:
     103-568815
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100003689
EAN/GTIN:
     4260053910541
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Papierklebeband, Ausführung reißfest und leise, VE 36 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm.

Aus reißfestem Kraftpapier. Gute Haftung. Leise abrollbar, sehr umweltfreundlich.

50 mm Breite x 50 Laufmeter, aus 100% Papier und hochwertigem Naturkautschukkleber.

Papier Packband Biobasierte Materialien, lösungsmittelfrei, klebestark und reißfest - für Standardanwendungen und leichte bis mittelschwere Kartons. Lässt sich auch von Hand einreißen.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Kraftpapier
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
50 m
Farbe:
braun
Materialstärke:
120 µm
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier- klebeband braun 50 mm x 50 m, papier klebeband, papier-klebeband 50mmx50m, 568815 49, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Packmaterial, Packmaterialien, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 2,71112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,34*
€ 145,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,00*
€ 143,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,94*
€ 133,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,48*
€ 126,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,60*
€ 116,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.