Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller für Selbstklebeband, stabile Metallausführung, für Bandbreiten bis 75 mm, VE 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischabroller für Selbstklebeband
Tischabroller für Selbstklebeband
Tischabroller für Selbstklebeband
Tischabroller für Selbstklebeband
Artikel-Nr.:
     103-564357
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1240670
EAN/GTIN:
     4260270821996
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Tischabroller für Selbstklebeband, stabile Metallausführung, für Bandbreiten bis 75 mm, VE 1 Stk.

Mit Saugnapf, zur fixen Montage anschraubbar. Geeignet für Filamentbänder.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
3x25 / 75 mm
Für Kerndurchmesser:
76 mm
Länge:
215 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
125 mm
Material:
Metall
Produkttyp:
Abroller/Spender für Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,67*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.