Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Alukoffer, Inhalt 24 l, Außen-LxBxH 540 x 360 x 145 mm, Gewicht 2,5 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alukoffer
Alukoffer
Alukoffer
Artikel-Nr.:
     103-561959
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40764
EAN/GTIN:
     4003866407644
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
zarges alukoffer
Alukoffer, Inhalt 24 l, Außen-LxBxH 540 x 360 x 145 mm, Gewicht 2,5 kg.

Staub- und spritzwasserdicht durch Deckel mit umlaufender Dichtung. Glatte, eloxierte Oberfläche, Eckverstärkungen durch Kofferwinkel, geringes Eigengewicht. Abschließbare Spannschlösser mit Aufspringsicherung (2 Schlüssel) sowie breites, durchgehendes Scharnierband.

Aluminium - Attraktiv und pflegeleicht - Korrosionsbeständig - Leicht, lange Lebensdauer - Hitze- und kältebeständig - Feuchtigkeitsunempfindlich - Geruchsneutral, hygienisch einwandfrei - Voll recycelfähig

Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
24 Liter
Material:
Aluminium, eloxiert
Außenlänge:
540 mm
Außenbreite:
360 mm
Außenhöhe:
145 mm
Innenlänge:
530 mm
Innenbreite:
330 mm
Innenhöhe:
140 mm
Verschlussart:
Spannschlösser
Weitere Suchbegriffe: alukoffer, ZARGES, 561959 49, Alu-Koffer, Aluminium-Koffer, Koffer, Universalkoffer, Werkzeugkasten, Werkzeugkästen, Werkzeugkiste, Werkzeugkisten, Werkzeugkoffer, Werkzeugsafe, Werkzeugsafes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,87*
€ 435,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,81*
€ 428,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 356,22*
€ 423,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,00*
€ 410,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,53*
€ 392,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,33*
€ 368,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.