Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasswagen für AUS 32 (AdBlue®) / Urea, Membranpumpe, 230 V, 10 l/min, für 200-/220-l-Behälter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasswagen für AUS 32 (AdBlue®) / Urea
Fasswagen für AUS 32 (AdBlue®) / Urea
Fasswagen für AUS 32 (AdBlue®) / Urea
Artikel-Nr.:
     103-561369
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     25337760
EAN/GTIN:
     4048358708694
Suchbegriffe:
AdBlue-Trolley
Trolley für Harnstofflösung AUS 32
Fasstransportwagen
Fasswagen
Fasswagen für AUS 32 (AdBlue®) / Urea, Membranpumpe, 230 V, 10 l/min, für 200-/220-l-Behälter.

Mit leistungsfähiger, langlebiger Membranpumpe. Stabiler, hochwertig verarbeiteter Faßwagen mit 3 Vollgummi-Rädern. Zapfventil-Wechselbehälter mit Wasservorrat.

Mobile Urea-Befülleinheit für 200-/220-Liter-Behälter. Membranpumpe , selbstansaugend. Saugrohr für IBC. Urea-Saugschlauch, DN 19, 1 m, mit SEC-Adapter und Bogen 90° mit Tülle. Urea-Abgabeschlauch, DN 13, 4 m, mit Bogen 90° G 1'' i und Drehgelenk für Automatikzapfventil. Edelstahl-Automatikzapfventil für Urea mit Drehgelenk.

Durchflussmengenzähler und ISO-Zapfventil auf Anfrage erhältlich - bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
840 mm
Höhe:
270 mm
Gewicht:
37 kg
Farbe:
blau
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Membranpumpen, pressol fasswagen, fasstransportwagen, PRESSOL, 561369 49, AdBlue-Handling, AdBlue-Pumpe, AdBlue-Pumpen, AdBlue-Tank, AdBlue-Tankanlage, AdBlue-Tankanlagen, AdBlue-Tanks, AUS 32-Fasswagen, AUS 32-Handling, AUS 32-Pumpe, AUS 32-Pumpen, Doppelmembranpumpe, Doppelmembranpumpen, Elektrische Pumpe, Elektrische Pumpen, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Harnstofflösung-Handling, Harnstofflösung-Pumpe, Harnstofflösung-Pumpen, Mobiler Tank, Mobile Tanks, Pumpe, Pumpe für AUS 32, Pumpe für Harnstofflösung, Pumpe für Urea, Pumpen, Pumpen für AUS 32, Pumpen für Harnstofflösung, Pumpen für Urea, Tank, Tankanlage, Tankanlagen, Tanks, Trolley, Trolleys, Urea-Fasswagen, Urea-Handling, Urea-Pumpe, Urea-Pumpen, Urea-Tank, Urea-Tanks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 935,10*
€ 1.081,79*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 914,31*
€ 1.088,30*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,30*
€ 1.295,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,16*
€ 1.277,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.062,43*
€ 1.264,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,06*
€ 1.219,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,49*
€ 1.171,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,31*
€ 1.088,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.