Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckascher, feuerverzinkt, Volumen 2 l, HxBxT 100 x 180 x 120 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechteckascher, feuerverzinkt
Rechteckascher, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     103-554712
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7068-10FV
EAN/GTIN:
     4040136768104
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandascher b180xt150xh410mm
wandaschenbecher
Rechteckascher, feuerverzinkt, Volumen 2 l, HxBxT 100 x 180 x 120 mm.

Mit Bodennut für den Wasserablauf. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Gesichert, nach Entriegelung freies Entleeren der Asche.

Der Rechteckascher ist geeignet zur Wand- und Pfostenmontage und kommt mit einem angeschraubtem Edelstahl-Ausdrückblech (Motiv Smoke). Die Lieferung erfolgt inklusive Metall-Dreikantschlüssel DK8.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
2 Liter
Material:
Stahlblech
Befestigungsart:
Wand- und Pfostenmontage
Höhe:
100 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
120 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher stahl, 554712 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Zigarettensammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,29*
€ 129,87*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,79*
€ 130,52*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,87*
€ 154,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.