Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckascher, feuerverzinkt, Volumen 4 l, HxBxT 100 x 300 x 150 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechteckascher, feuerverzinkt
Rechteckascher, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     103-554711
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7068-00FV
EAN/GTIN:
     4061753117120
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
Rechteckascher, feuerverzinkt, Volumen 4 l, HxBxT 100 x 300 x 150 mm.

Mit Bodennut für den Wasserablauf. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Gesichert, nach Entriegelung freies Entleeren der Asche.

Der Rechteckascher ist geeignet zur Wand- und Pfostenmontage und kommt mit einem angeschraubtem Edelstahl-Ausdrückblech (Motiv Smoke). Die Lieferung erfolgt inklusive Metall-Dreikantschlüssel DK8.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
4 Liter
Material:
Stahlblech
Befestigungsart:
Wand- und Pfostenmontage
Höhe:
100 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
150 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher eckig, 554711 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.