Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivenbaum, Höhe 2400 mm, im Kunststofftopf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olivenbaum
Olivenbaum
Artikel-Nr.:
     103-548164
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3318451-50
EAN/GTIN:
     4003529261743
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
textilpflanze olive
Olivenbaum, Höhe 2400 mm, im Kunststofftopf.

Hochwertige Verarbeitung, liebevoll der Natur nachempfunden. Langlebig. Pflegeleicht. Vielseitig verwendbar.

Traumhaft schön präsentiert sich dieser prächtige Olivenbaum. Aufgrund seines liebevoll der Natur nachempfundenen Aussehens ist er nur auf den zweiten Blick vom Original zu unterscheiden. Kombiniert mit einem zu Ihrem Ambiente passenden Übertopf wird diese Pflanze zu einem stilvollen Highlight. Ob in Ihrem Eingangsbereich oder in Ihren Geschäftsräumen - dieser Olivenbaum ist als Akzent vielseitig einsetzbar und wird Sie begeistern.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
2400 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
170 mm
Durchmesser Behältnis:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, gasper baum, 548164 49, Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,31*
€ 407,89*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 489,46*
€ 566,62*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,89*
€ 485,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,98*
€ 470,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,17*
€ 448,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,03*
€ 435,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,31*
€ 409,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.