Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arecapalme, real touch, im Kunststofftopf, Höhe 1700 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arecapalme, real touch
Arecapalme, real touch
Artikel-Nr.:
     103-548130
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     1918905-50
EAN/GTIN:
     4003529240083
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
textilpflanze 1,70m
Arecapalme, real touch, im Kunststofftopf, Höhe 1700 mm.

Hochwertige Verarbeitung. Liebevoll der Natur nachempfunden. Langlebig, pflegeleicht, vielseitig verwendbar.

Traumhaft schöne Areca-Palme - imposanter Hingucker für Ihren Besprechungsraum oder Eingangsbereich! Die hochwertige und naturgetreue Anmutung sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen diese Kunstpflanze zum langlebigen Liebling in Ihrer Dekoration. Die Pflanze präsentiert sich im einfachen Kunststofftopf, sie kann so durch einen zu Ihrem Ambiente passenden Übertopf ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
1700 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
215 mm
Durchmesser Behältnis:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, gasper baum, 548130 49, Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,09*
€ 275,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,47*
€ 273,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,69*
€ 256,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.