| |
|
| Artikel-Nr.: 103-546753 Herst.-Nr.: 10850MK105 EAN/GTIN: 4006533159228 |
| |
|
| | |
| Reinigungswagen MISTRAL, LxBxH 1070 x 590 x 1070 mm, 2 x 17-l-Eimer, 3 x 6-l-Eimer.
Inklusive Entsorgungssack 70 l, rot und blau, aus Nylon. Oberflächeneimer 3 x 6 l, blau / rot / gelb. 2 x 17-l-Eimer. Reinigungswagen mit Vertikalpresse. Entsorgungseinheit mit Halterahmen. Einsatzorte: Schule/Kindergarten, Büro/Verwaltung, Industrie.
Der Reinigungswagen MISTRAL ist die günstige Alternative für den Einsatz in mittleren bis größeren Objekten. Neben seiner stabilen Verarbeitung aus beschichtetem Edelstahl und Aluminium bietet er genügend Platz für die wichtigsten Verbrauchsmaterialien in der Unterhaltsreinigung. Weitere Informationen: | | Lieferumfang Putzgerätewagen: | Mopp-Presse, Abfallsackhalter | Gestellmaterial: | Edelstahl, pulverbeschichtet, Aluminium, pulverbeschichtet | Höhe: | 990 mm | Farbe: | grau | Anzahl Eimer: | 17, 6 Liter, Liter | Länge: | 630 mm | Breite: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzwagen vermop, doppeleimer, Vermop, 546753 49, Bodenreinigung, Flächenreinigung, Modulreinigungswagen, Nasswischwägen, Putzgerätewagen, Putzgerätewägen, Putzwägen, Reinigungssystemwagen, Reinigungswägen |
| | |
| |