| |
|
| Artikel-Nr.: 103-546751 Herst.-Nr.: 17973 EAN/GTIN: 4006533069480 |
| |
|
| | |
| Reinigungswagen SHOPSTER TREPPE SPRINT, LxBxH 830 x 700 x 1000 mm, mit höhenverstellbarem Schiebegriff.
Reinigungseinheit mit 2 Eimern (17 l, grau und 10 l, gelb) und Vertikalpresse. Entsorgungseinheit mit 2 x 35-l-Box mit Deckel. Oberflächeneinheit 2 x 8-l-Eimer blau/rot. Materialschrank 2-fach, abschließbar. Schubbox 20 l, anthrazit. Einsatzorte: Premiumobjekte, Sanitäranlagen, Treppen.
Der Reinigungswagen ist für die Bewältigung von Stufen und Absätzen perfekt ausgerüstet. Die beiden großen Rollen ermöglichen leichtes Ziehen über Treppen. Der höhenverstellbare Schiebegriff erleichtert die ergonomische Anwendung des Wagens. Kein Zugriff durch Dritte, da es sich um einen geschlossenen Wagen handelt. Weitere Informationen: | | Lieferumfang Putzgerätewagen: | Mopp-Presse, Utensilienbehälter | Gestellmaterial: | Edelstahl, pulverbeschichtet | Höhe: | 1000 mm | Farbe: | gelb, grau | Anzahl Eimer: | 17, 8, 10 Liter, Liter, Liter | Länge: | 830 mm | Breite: | 700 mm | Raddurchmesser: | 100 mm 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, nasswischwagen 17l vermop, doppeleimer, vermop fahreimer, Vermop, 546751 49, Bodenreinigung, Flächenreinigung, Modulreinigungswagen, Nasswischwägen, Putzgerätewagen, Putzgerätewägen, Putzwägen, Reinigungssystemwagen, Reinigungswägen |
| | |
| |