Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Randleiste NR, LxBxH 965 x 65 x 17 mm, gelb, inklusive Ecke, weiblich.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Randleiste NR
Randleiste NR
Artikel-Nr.:
     103-545196
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     16123W
EAN/GTIN:
     4260061899821
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Randleiste NR, LxBxH 965 x 65 x 17 mm, gelb, inklusive Ecke, weiblich.

Signalwirkung. Vermindert Stolpergefahr.
Weitere Informationen:
Material:
NR-Kautschuk
Farbe:
gelb
Höhe:
17 mm
Länge:
965 mm
Breite:
65 mm
Ausführung:
weiblich
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,87*
€ 23,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,15*
€ 24,69*
€ 5,50*
ab € 17,46*
€ 24,69*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,67*
€ 26,69*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,60*
€ 30,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
16020
ab € 42,98*
Sonstiges
Miltex
16123M
ab € 16,92*
Sonstiges
Miltex
16120M
ab € 11,26*
Sonstiges
Miltex
16120W
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.