| |
|
| Artikel-Nr.: 103-544778 Herst.-Nr.: 290.27.476 EAN/GTIN: 4055381425009 |
| |
|
| | |
| LeitPin, Höhe 1000 mm, rot / weiß reflektierend.
LeitPins sind voll retroreflektierende Leitzylinder. Sie führen den Verkehr, warnen vor Gefahren, trennen Fahrbahnen oder verschiedene Verkehrsarten voneinander. Zur flexiblen Trennung von Wegen und Übergängen, als Begrenzungspfosten, Hinweis auf Hindernisse. Unübersehbar bei Tag und Nacht. Das erhöht die aktive Sicherheit spürbar. LeitPins aus alterungsbeständigem, robustem Polyethylen können gefahrlos angefahren werden. Das gibt auch eine hohe passive Sicherheit. Ein Bajonettverschluss verbindet die Zylinder mit dem robusten Fuß. Dieser wird aufgedübelt oder mit handelsüblichem Klebstoff auf die Fahrbahn geklebt. Das flexible Material des LeitPins bricht selbst bei Minusgraden nicht. Angefahrene LeitPins richten sich mehrmals wieder auf. Durchmesser: 100 mm. Durchmesser Bodenhülse: 27 mm. Höhe Zylinderfuß: 60 mm. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 1000 mm | Pfostenmaße: | 100 mm | Material: | Kunststoff | Oberfläche: | Folienbeklebung | Pfostenfarbe: | rot, weiß | Bauweise: | selbstaufrichtend | Befestigungsart: | zum Aufdübeln oder Kleben | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, moravia sperrpfosten kunststoff rot/weiß, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, 544778 49, Absperrung, Absperrungen, Elastischer Aufprallschutz, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 34,06* | € 45,40* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 31,97* | € 45,41* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,95* | € 58,95* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,05* | € 60,00* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 54,04* | € 70,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|