Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packstation PROFI, mit Ablageboard, Rückwand und Schublade, HxBxT 780 x 2000 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packstation PROFI
Packstation PROFI
Packstation PROFI
Artikel-Nr.:
     103-544446
Hersteller:
     Aldipro-Systems B.V.
Herst.-Nr.:
     KK-SPT-1001
EAN/GTIN:
     8719806016147
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Ablage für Packtisch
Packstation PROFI, mit Ablageboard, Rückwand und Schublade, HxBxT 780 x 2000 x 900 mm.

Ergonomische Profi-Packstation mit vielen optionalen Erweiterungen. Einfache Montage durch Lieferung in vorgefertigten Baugruppen. Mit Ablageboard, Rückwand und Schublade oder mit Magazin- und Ablageboard.

Mit Aufsatzholmen, Ablageboard inkl. Rückwand, Mini-Metallrückwand als Kleinteile-Fallschutz und Stahlschublade (Innenmaße HxBxT 150 x 340 x 600 mm). Zubehörkomponenten in Verkehrsrot RAL 3020.
Weitere Informationen:
Höhe:
1905 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
944 mm
Tischhöhe:
780 mm
Gestellfarbe:
silbergrau RAL 7001
Plattenstärke:
25 mm
Plattenfarbe:
hellgrau
Ablagenfarbe:
verkehrsrot RAL 3020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.197,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.347,44*
€ 1.603,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.314,19*
€ 1.563,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.301,05*
€ 1.548,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.268,03*
€ 1.508,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.236,27*
€ 1.471,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,54*
€ 1.425,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.