Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinyl-Handschuhe IDEAL, puderfrei, VE 1000 Stk, Größe 10 (XL).


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vinyl-Handschuhe IDEAL
Vinyl-Handschuhe IDEAL
Artikel-Nr.:
     103-539869
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     2680
EAN/GTIN:
     4015544268003
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Vinyl-Handschuhe IDEAL, puderfrei, VE 1000 Stk, Größe 10 (XL).

Hautfreundliches Vinyl - allergiefrei und puderfrei. Sehr reißfest und elastisch. Rollrand zum Auffangen ablaufender Tropfen. Gutes Tastempfinden. Beidseitig tragbar. Lebensmittelecht.

Dieser Vinylhandschuh besteht aus transparentem Vinyl und besitzt einen Rollrand, der bei erhobenen Händen Tropfen auffängt. Der Handschuh ist reißfest und sehr dehnbar. Er kann an beiden Händen getragen werden, hat ein gutes Tastempfinden und ist sehr hautfreundlich, da er keine Latexproteine enthält. Die Vinylhandschuhe sind nur für den Einsatz mit nicht fettenden Lebensmitteln geeignet. Sonst stellen sie eine kostengünstige Alternative für Anwendungsbereiche dar, in denen ein häufiger Handschuhwechsel erforderlich ist. Sie sind bestens geeignet für die Lebensmittelindustrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Elektroindustrie, Medizin und Pflege. Länge 24 cm. VE = 10 x 100 Stück.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Vinyl
Größe:
XL
Farbe:
transparent
Norm:
keine Angaben
Anwendungsbereich:
Lebensmittelindustrie, Elektronik- und IT-Branche, Medizin und Forschung, Pflege, Verpackungsarbeiten
Länge:
240 mm
Produkttyp:
Einweghandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe vinyl puderfrei, pvc-handschuhe, untersuchungshandschuhe vinyl, 539869 49, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,23*
€ 57,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,45*
€ 55,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,99*
€ 54,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,38*
€ 52,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,57*
€ 50,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,53*
€ 49,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,12*
€ 41,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.