Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehlift, für Schraubstöcke LEINEN JUNIOR, grün, für Backenbreite 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehlift
Drehlift
Drehlift
Artikel-Nr.:
     103-539660
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     DL/L/JR 100
EAN/GTIN:
     4250157109262
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
Drehlift, für Schraubstöcke LEINEN JUNIOR, grün, für Backenbreite 100 mm.

Müheloses Heben/Senken in die gewünschte Position sowie drehbar um 360°. Für ergonomisches, rückenschonendes Arbeiten. Hohe Laufruhe und exakte Führung.

So bringen Sie Ihr Werkstück einfach und mühelos in die gewünschte Position. Die eingebaute Gasfeder sorgt für ein rückenschonendes Arbeiten. Die spezielle Spannvorrichtung sorgt für eine besonders zuverlässige Klemmung. Der Spannhebel ermöglicht eine schnelle Fixierung in jeder beliebigen Position. Hochwertige Guss-Ausführung. Verstellbereich 225 mm.
Weitere Informationen:
Für Backenbreite:
100 mm
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, höhenverstellung schraubstock, 539660 49, Höhenverstellgerät, Höhenverstellgeräte, Höhenverstellung, Höhenverstellungen, Schraubstockhöhenverstellgerät, Schraubstockhöhenverstellgeräte, Zubehör, Zubehöre
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,23*
€ 226,46*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,32*
€ 226,70*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,57*
€ 227,20*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,96*
€ 228,52*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,68*
€ 263,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,23*
€ 313,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,96*
€ 303,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,42*
€ 300,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,06*
€ 283,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,04*
€ 278,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,68*
€ 268,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kiesel
DL/L/JR 100
ab € 311,38*
Ähnlich
Kiesel
DL/L/JR 100
ab € 312,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.