Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckleiter NEVADA, 3-teilig, schwarz, 3 x 12 Sprossen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckleiter NEVADA
Mehrzweckleiter NEVADA
Mehrzweckleiter NEVADA
Mehrzweckleiter NEVADA
Artikel-Nr.:
     103-538101
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     242312
EAN/GTIN:
     8711563135529
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Mehrzweckleiter NEVADA, 3-teilig, schwarz, 3 x 12 Sprossen.

Profi-Qualität - bestens geeignet für den täglichen Einsatz. Ergonomisch - geformte Holme. Komfort - 30 mm hohe Sprossen.

NEVADA-Mehrzweckleiter - ergonomische Vierkantprofilleiter für Profis Die komfortable Mehrzweckleiter mit ausgeklügelten Eigenschaften. Das ergonomische Vierkantprofil mit ERGO-GRIP gewährleistet einen stabilen, natürlichen Griff. Die extrahohen Sprossen bieten optimale Unterstützung am Schienbein. Zudem ist diese Mehrzweckleiter multifunktional. Nutzen Sie diese als Schiebeleiter an der Fassade oder einfach freistehend in A-Stellung. Perfekt für jeden Einsatz. Die extrabreiten Sprossen mit rutschfester Auftrittsfläche gewährleisten einen besseren Stehkomfort und mit den ausgestellten Holmen stehen Sie sicher und stabil. Die Leiter ist durch die Kunststoffführung und die Wandlaufrollen an den Enden einfach ein- und auszuschieben. Die charakteristische schwarze Beschichtung sieht gut aus und ist schmutzabweisend. Komfortabel durch ERGO-GRIP Das Vierkantprofil ist ergonomisch gestaltet. Dies gewährleistet einen natürlichen Griff. Und das ist angenehm bei häufigem Gebrauch. Für alle Arbeiten eine NEVADA-Mehrzweckleiter Die NEVADA-Mehrzweckleiter ist in einer 2- und 3-teiligen Ausführung und in verschiedenen Längen bis zu 10,20 m erhältlich (siehe Varianten). Sicher in der Höhe Die druckfeste Spreizsicherung verhindert, dass die Leiter sich während der Nutzung zusammenschiebt. Mehr Möglichkeiten durch Extralänge Durch den großzügigen Sprossenabstand von 28 cm erreicht die NEVADA-Mehrzweckleiter ungeahnte Höhen. Extrahohe Sprossen Die Mehrzweckleiter verfügt über extrahohe Sprossen (30 mm). Diese Sprossen bieten eine Unterstützung an den Schienbeinen. Angenehm und komfortabel bei langem Stehen auf der Leiter.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Mehrzweckleitern
Ausführung Aufstieg:
Sprossen
Sprossenanzahl:
3x12 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Sprossenmaterial:
Aluminium
Arbeitshöhe als Stehleiter:
5350 mm
Länge als Anlegeleiter:
8300 mm
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter 2x12stufen, alu-leiter, kombileiter 3x12 sprossen, Altrex, 538101 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Anstelleite, Anstellleitern, Leiter, Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 723,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,16*
€ 998,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,94*
€ 997,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,05*
€ 967,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,46*
€ 928,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,43*
€ 860,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.