| |
|
| Artikel-Nr.: 103-532962 Herst.-Nr.: M-532962-PX001 EAN/GTIN: 4260563728131 |
| |
|
| | |
| Dreh-Hubtisch, selbstnivellierend, Tragfähigkeit 2000 kg, Drehplatte 1110 mm, melonengelb.
Dreh-Plattform. Einfach und robust. Ohne Hydraulik - keine Leckagen.
Hubtische mit Federausgleich halten die Höhe automatisch während des Kommissionierens. Wechselnde Belastung wird durch die Federkraft ausgeglichen. Die leicht drehbare Oberfläche bewegt die Ware zum Werker, ohne dass dieser sich übermäßig strecken muss. Die Arbeit wird einfacher und körperschonender. Der Werker wird produktiver. Verschiedene Federkombinationen ermöglichen eine nahezu konstante Arbeitshöhe im Lastbereich von 180 - 1400 kg. Ab 1400 kg feste Arbeitshöhe bei 241 mm. Bei Bedarf einfacher und schneller Federwechsel - völlig werkzeuglos. Stapler-Einfahrtaschen für leichtes Versetzen des Hubtisches. Keine Verankerung erforderlich.
Lastbereich durch Federwechsel einstellbar von 180 - 2000 kg. Stapler-Einfahrtaschen. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 2000 kg | Hubbereich: | 241 - 705 mm | Ausführung Plattform: | Rund / Drehscheibe | Antrieb: | Federausgleich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einfachscheren hebebühne, 532962 49, Dreh-Hubtisch, Dreh-Hubtische, Drehtisch, Drehtische, Federhubtisch, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubtisch, Hubtische, Palettenpositionierer, Paletten-Positionierer, Scherenhubtisch, Scherenhubtische, Scheren-Palettenpositionierer, Scheren-Palettenpositionierer mit Drehplattform, Scheren-Palettenpositionierer mit Drehplattformen, Verladetisch, Verladetische |
| | |
| |