Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Grundregal
>
Artikel
Großfach-Steckregal mit Spanplatten-Böden, Tiefe 800 mm, Grundregal, HxB 1820 x 1550 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-531322
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
531322
EAN/GTIN:
4061753093363
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Großfach-Steckregal mit Spanplatten-Böden, Tiefe 800 mm, Grundregal, HxB 1820 x 1550 mm.
Optimales Preis-Leistungsverhältnis. In hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Fachboden-Verstellraster 75 mm. Sehr gute Raumausnutzung durch fünf verschiedene Fachbodentiefen und vier Regalhöhen. Ideal für Lager, Büro, Archiv, Werkstatt. Schnelle und einfache Steckmontage.
Schrauben und Dübel für die Fußplatten bauseits. Bitte auch unsere Aufbau- und Montageanleitung beachten.
Außenbreite Grundregal 1550 mm Anbauregal 1525 mm Innenbreite Außenbreite - 100 mm Gesamthöhe Regalhöhe + 1 mm verzinkte Fußplatte (98 x 51 mm) Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Ständerfarbe:
verkehrsblau RAL 5017
Regalhöhe:
1820 mm
Regalausführung:
einseitig
Regalart:
Grundregal
Material:
Stahl
Konstruktion:
gesteckt
Höhenverstellraster Böden:
75 mm
Gesamttiefe:
800 mm
Gesamtbreite:
1550 mm
Feldlast:
1000 kg
... >
Lager
>
Regale
>
Lager-Steckregale
Weitere Suchbegriffe:
eurokraftpro großfach-steckregal grundregal
,
grund regal
,
eurokraft grundregal
,
eurokraft basic
,
531322 49
,
Aktenregal
,
Aktenregale
,
Archivregal
,
Archivregale
,
Steckregale
,
Steckregalsystem
,
Steckregalsysteme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 205,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,16*
€ 308,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,99*
€ 295,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,52*
€ 292,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,27*
€ 284,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,25*
€ 283,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spanplattenboden, VE 2 Stk, Tiefe 786 mm, Breite 1436 mm.
Eurokraft
499551
ab € 84,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen