Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Design-Türstopper mit Keil Ø 90 mm, VE 2 Stk Höhe 17 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Design-Türstopper mit Keil Ø 90 mm, VE 2 Stk Höhe 17 mm
Artikel-Nr.:
     103-531003
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     15512611
EAN/GTIN:
     4001073299045
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Design-Türstopper mit Keil, Ø 90 mm, VE 2 Stk, Höhe 17 mm.

Zum Kleben oder Schrauben. Universell einsetzbar. Für alle glatten Oberflächen geeignet. Stylisches Design.

Stabile Zinkdruckguss-Ausführung in gebürsteter Edelstahl-Optik, Keil mit gerillter Oberfläche aus thermoplastischem Kautschuk, fester Halt durch wahlweise Schrauben oder Kleben, durch Drehbewegung rückstandslos zu entfernen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Klebe- oder Schraubmontage
Gewicht:
0.33 kg
Produkttyp:
Türkeil, Bodentürstopper
Höhe:
17 mm
Farbe:
silber, schwarz
Breite:
90 mm
Länge:
210 mm
Material:
thermoplastischer Gummi, Zinkdruckguss, Edelstahl-Optik
Durchmesser:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Keil, Keile, Stopper, Türkeil, Türkeile, Türpuffer, Türstopper, Wandpuffer, Wandtürstopper
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 42,44*
€ 47,86*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,86*
€ 56,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,16*
€ 56,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,71*
€ 52,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,74*
€ 50,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,44*
€ 50,50
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 21,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.