Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Design-Bodentürstopper Ø 90 mm, VE 2 Stk Höhe 18 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Design-Bodentürstopper Ø 90 mm, VE 2 Stk Höhe 18 mm
Artikel-Nr.:
     103-531002
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     15512111
EAN/GTIN:
     4001073299106
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Design-Bodentürstopper, Ø 90 mm, VE 2 Stk, Höhe 18 mm.

Zum Kleben oder Schrauben. Universell einsetzbar. Für alle glatten Oberflächen geeignet. Stylisches Design.

Stabile Zinkdruckguss-Ausführung in gebürsteter Edelstahl-Optik, Soft-Anschlag aus thermoplastischem Kautschuk, fester Halt durch wahlweise Schrauben oder Kleben, durch Drehbewegung rückstandslos zu entfernen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Klebe- oder Schraubmontage
Gewicht:
0.30 kg
Produkttyp:
Bodentürstopper
Höhe:
18 mm
Farbe:
silber, schwarz
Breite:
120 mm
Länge:
90 mm
Material:
thermoplastischer Gummi, Zinkdruckguss, Edelstahl-Optik
Durchmesser:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Keil, Keile, Stopper, Türkeil, Türkeile, Türpuffer, Türstopper, Wandpuffer, Wandtürstopper
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 33,71*
€ 39,16*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,16*
€ 46,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,53*
€ 44,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,01*
€ 41,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,10*
€ 40,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,71*
€ 40,11
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 16,855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.