Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Note™ CADDY, HxBxT 563 x 900 x 490 mm, links 1 Universal- und Hängeregistraturschublade, alaska.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Note™ CADDY, HxBxT 563 x 900 x 490 mm
Note™ CADDY, HxBxT 563 x 900 x 490 mm
Note™ CADDY, HxBxT 563 x 900 x 490 mm
Artikel-Nr.:
     103-530624
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CADM09LH617
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürocaddy
Caddy (Büro)
Hängemappenschub
Hängemappenschublade
Note™ CADDY, HxBxT 563 x 900 x 490 mm, links 1 Universal- und Hängeregistraturschublade, alaska.

Mit Universal- und Hängeregistraturschublade links, offener Stauraum rechts. Fachboden Tragkraft 31,5 kg.

Die Assistenzmöbel Note™ CADDY - persönlicher Stauraum von seiner besten Seite. Ausgestattet mit Schleppschlaufe und Rollen sind sie mobil und fügen sich perfekt in jede Arbeitsumgebung. Die Verbindung von offenen und geschlossenen Ablagen bietet multifunktionalen und sicheren Stauraum für jeden Zweck. Die 265-mm-Rollen der Schubladenseite sind mit Bremsen ausgestattet, die offene Seite des CADDY beinhaltet einen höhenverstellbaren Fachboden in Korpusfarbe.
Weitere Informationen:
Höhe:
563 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
490 mm
Anzahl Hängeregistraturschübe:
1 Stück
Innenmaße Hängeregistratur HxBxT:
244x330x390 mm
Anzahl Materialschübe:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hängeregistratur-Schublade, Hängeregistraturschub, Hängeregistraturschublade, caddy (büro), BISLEY, 530624 49, Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Rollcontainer, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schrank, Schränke, Schreibtischcontainer, Standcontainer, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,48*
€ 913,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,36*
€ 892,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 742,86*
€ 884,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,61*
€ 867,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,34*
€ 835,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,86*
€ 774,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.