| |
|
| Artikel-Nr.: 103-526890 Herst.-Nr.: G20342 EAN/GTIN: 4250450435242 |
| |
|
| | |
| Handfahrwerk LST-H, Verstellbreite max. 203 mm, Tragfähigkeit 2000 kg.
Stabile Seitenbleche und beidseitige Gummipuffer. Ausgewogene Lastverteilung auf vier Rädern durch Selbstjustierung bei zwei Tragbolzen. Großer Einstellbereich für mehr Flexibilität.
Die Fahrwerke werden in hoher Qualität gefertigt und sind auf harten Betrieb und lange Lebensdauer ausgelegt. Die Flaschenzüge Premium PRO und PULLMASTER-II mit der gleichen Tragfähigkeit lassen sich hier problemlos einsetzen. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 2000 kg | Greifbereich: | 88 - 203 mm | Gewicht: | 22 kg | Produkttyp: | Handfahrwerke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haspelfahrwerk, Rollfahrwerk, planeta handfahrwerk, handfahrwerk, rollfahrwerk tragfähigkeit 2000 kg, 526890 49, Handlaufkatzen, Hebegerät, Hebegeräte, Laufkatzen, Zug, Züge |
| | |
| |