Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband, für Bandabroller, Packenwicklung, lackiert, Bandbreite 19 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlband
Stahlband
Artikel-Nr.:
     103-524066
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     20145
EAN/GTIN:
     4030198201459
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Stahlband, für Bandabroller, Packenwicklung, lackiert, Bandbreite 19 mm.

Sehr hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar. Schwer biegsam, starr.

1 Rolle Stahlband, schwarz lackiert, Kern-Ø 400 mm.

Für sperrige, scharfkantige und hochtemperierte Güter. Sichern Sie mit dem Stahlband auch Schwerlast oder Seefracht. Das Umreifungsband eignet sich ebenfalls zur langfristigen Lagerung von Gütern. Bei der Verarbeitung des scharfkantigen Umreifungsbandes wird das Tragen von Handschuhen und Schutzbrillen empfohlen, um die Verletzungsgefahr zu minimieren.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Bandbreite:
19 mm
Bandlänge:
650 m
Materialstärke:
0.5 mm
Reißfestigkeit:
830 kg
Kerndurchmesser:
400 mm
Farbe:
schwarz
Wicklung:
Packenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 19 x0,5 mm, stahl umreifungsband, stahlumreifungsband 19mm, 524066 49, Abbindeband, Abbindebänder, Band, Bänder, Packschnur, Spannband, Spannbänder, Stahlband, Stahlbänder, Stahlbandumreifung, Stahlbandumreifungen, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,42*
€ 331,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,60*
€ 318,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,09*
€ 299,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.